ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
(1件のレビュー)
寸法(mm)
38×40×22
色
シルバー
サイズ
小
綴じ枚数
約110枚
アズワン品番
64-8826-20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24135204
STC-3020
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください