ベロス
ステンレス目玉クリップ 中 10個入
寸法(mm)
46×50×25
色
シルバー
サイズ
中
綴じ枚数
約130枚
アズワン品番
64-8826-21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24135213
STC-3510
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください