ベロス
ステンレス目玉クリップ 大 10個入
材質
ステンレス
寸法(mm)
W65×H58×D36/個
色
シルバー
サイズ
大
質量(g)
21/個
口幅(mm)
65
綴じ枚数
150枚
アズワン品番
64-8826-22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24135222
STC-4010
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください