ノック式修正ボールペンパワコレ ブルー軸

ノック式修正ボールペンパワコレ ブルー軸 ぺんてる
(6件のレビュー)

片手でノックですばやくペン先出没!ペン先を紙に当てるだけでスムーズに液が出る、0.7mmボールの針状ペン先!クリップが上がるとペン先が戻り、液漏れを防止。圧縮空気がインキ栓を押して、前軸部分からインキ残量を確認できます。

グリーン購入法適合 成分水性・油性両用 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.7 エコマーク認定番号17 112 101 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24139483 XZL15-WC
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24139483
2023-01-20
用途:
事務処理

修正用に購入。ノック式なので使い勝手がよく価格もリーズナブルです。

対象商品:
24139483
2021-08-09
用途:
ちょっと使うのに便利です
建設業・工事業

最近はほぼ使用することがないので少量で便利な商品を探していました。ちょっと使いに便利です。

対象商品:
24139483
2021-03-15
用途:
事務仕事

図面の修正に使用していますが、先が細いので使いやすいです。

対象商品:
24139483
2020-01-14
用途:
事務用

修正ペンもこんなに進化を遂げていたとは驚きです。振らなくてもスムーズに修正できこれからはこれ専門にします。

対象商品:
24139483
2020-01-06
用途:
文字の修正 金属へのケガキ
その他業種

ノック式といのは珍しいが、一回ではなく複数回ノックして加圧しないといけない場合がありそれがマイナス点。あと液は濃い目で粘度が高め。

対象商品:
24139483
2017-08-06
用途:
鋼板の罫書き作業

液量の調節が不要なので大変楽です。
いつも細い線が書きはじめれるので重宝しております。
変えのカートリッジもありエコロジーです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする