録画用DVD-R 100枚
タイプ録画用
種類DVD-R
構造片面1層
速度1~16倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
ケース薄型5mmケース
CPRM対応対応
内容量1箱(100枚)
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07