コイルキーチェーン ブルー
スリムなコイルでかさばらずよく伸びる。
色ブルー
仕様キーフック3連付
材質金具/スチール製(鉄)、コイル/ポリウレタン
全長(mm)250、コイル部分/140~500
質量(g)14
自然長(mm)250
内容量1個
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09