カセットフー 達人スリム2
タテ型炎口バーナーの採用で、ごとくまでの高さは約74mm。
イワタニこんろ中、最うす型です。
ムダ火抑制、タテ型炎口バーナー。
より薄くシャープに見せるため、ごとくのデザインを変更。
ボンベカバーの板厚を0.4mm⇒0.5mmに変更し強度UPをはかりました。
大きくて回しやすい点火つまみ。
トッププレートにはプレコートフッ素鋼板を採用。使用後のお手入れがカンタンで、いつまでもきれいに使えます。プレコートのフッ素鋼板は、アフターコートタイプより高い耐久性を持ちます。
材質本体:鋼板(静電塗装)、トッププレート:プレコートフッ素鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:耐熱ABS樹脂
質量(kg)約1.2
色さくら
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×275×84
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約70
発熱量(kW[kcal/h])(最大)3.3[2800]
着脱方式マグネット方式
内容量1個