18V USBアダプター

18V USBアダプター BLACK&DECKER 18V USBアダプター BLACK&DECKER
(2件のレビュー)

18Vリチウムバッテリーに取り付け可能なUSBアダプター。
USB-A型出力端子が2つ搭載しているので、USB経由でモバイル機器を含めた様々な機器への給電が可能です。
また、18Vリチウムバッテリーの残量が一目でわかる残量ゲージも搭載。
電源がないキャンプなどの行楽地で活用できます。

バッテリー電圧(V)18 質量(g)0.47(バッテリー含む) 出力DC5V/1.5A 出力端子USB-A型×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×80×80(バッテリー含む) 適合バッテリーB+D製18Vリチウムバッテリー(BL1318/BL1518/BL1518N/BL2018) 内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリーと充電器・USB接続ケーブルは付属していません。
※バッテリーがないと動作しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24185342 BDUSB18-JP
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24185342
2018-11-19
用途:
現場でスマホ充電
コスモソリューション 様 (サービス業)

BLACK&DECKERの18Vの工具があるので、予備バッテリーも有効に使うために購入しました。当然ながら普通に充電できました。防水ではないので、水のかからない所に置いています。

対象商品:
24185342
2017-09-06
用途:
スマホや周辺機器の充電
その他業種

B&Dの工具を揃えるうちにバッテリーが増えたので、モバイルバッテリー化できる本商品は用途の幅を広げてくれました。使用頻度も増えたため、リチウムイオン電池の性能維持にも一役買ってくれることと思います。
ひとつ注意する点として、接続しているだけで放電しているようなので、充電が終わったらすぐに外すのがベターでしょう。
総じて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする