自転車ギヤ・チェーン関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24203612
- 用途:
- 自転車のクランク
クランク部分がアルミなため鉄製とは違い軽く、また錆びることもありません。なおギア歯はスチールなので錆びやすい印象ですが、チェーンカバーとチェーンのオイルが微妙に付着するのか(海岸まで直線2kmの当方の環境では)錆びることはありません。
なお、クランクをボトムブラケット(BB)に装着する際は、異種金属によるかじり付きを避けるためにグリス塗布は必須です。。monotaroで購入したAZの有機モリブデングリス・ウレアベースを使っています。
※この値段で2,000円前後なので「超コスパ良し!」なのですが、31Tの取り扱いが終了したのは残念です。強く再販を望みます。
- 対象商品:
- 24203612
- 用途:
- シティサイクルの交換用
雨ざらしなので鉄クランクが錆びることと坂道対策で31Tにしてみたかったので選択しました。
想定通り坂道が少し楽になりました。車種によると思いますが半コマリンクを使わないとチェーン長をジャストにするのが難しいです
(NJS認定の半コマリンク使用を推奨かと)
製品自体は非常に満足していますが、欲を言えば170mmmがあるといいなと思います
- 対象商品:
- 24203612
- 用途:
- 自転車のパーツに使用
クロスバイクに作りが近い、軽快車に使用しました。
踏んだ時の力の伝わり方、軽さなどを
考えれば、コスパは極めて高いです。
また、見た目も非常に美しく、
自転車のドレスアップにも
一役買ってくれています。
購入して本当によかったです。
- 対象商品:
- 24203612
- 用途:
- 自転車の修理部品として
ギヤー部が減ったため使用。鉄からアルミに変わった為クランクが軽くなりました。元の32Tから31Tへの変換については体感できません。耐久性はまだ不明です。満足です。
- 対象商品:
- 24203612
- 用途:
- ママチャリのクランク交換
ママチャリのペダルが劣化したので交換しようとしたらペダルのネジ部分が錆び付いてクランクと分離できなくなっていました。
この際なのでクランク丸ごと交換しています。購入品はギア部は鉄ですがクランク部はアルミで全体としては元よりも相当軽くなっています。クランク部のアルミの表面仕上げも美しくて満足です。
- 対象商品:
- 24203628
- 用途:
- ママチャリ用に
長年使っていたクランクの山が削れてチェーン交換と同時に交換しました。
素材はスチール製とアルミ製のクランクのようです
- 対象商品:
- 24203628
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
シティサイクルのクランクに錆びとスプロケの減りがあったので交換しました。
アルミ製なので純正の鉄製に比べると軽くて見た目も綺麗で満足しています。
約半年で2,500Kmほど走行しましたが、トラブルは発生していません。
良い商品だと思います。