除湿機

除湿機 コロナ
(1件のレビュー)

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。

用途事務所等 タイプコンプレッサー式 タンク容量(L)3.5 本体質量(kg)7.9 フィルター10年交換不要フィルター 機能内部乾燥モード付、部屋干し衣類乾燥 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×330×515 タイマー2・4・8時間切 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) 除湿面積プレハブ11畳/12畳(50/60Hz)、木造7畳~鉄筋14畳/木造8畳~鉄筋16畳(50/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24203734 CD-P6316(W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24203734
2016-12-03
用途:
原料庫の除湿

30㎡ほどの原料貯蔵庫の除湿に利用しているが、水のタンク容量が以前使用していたA社のものよりも大きく、モード設定も強・弱・送風モードと3パターンあるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする