スクリーンパーテーション 幅800mm 高さ1600mm
【幅800mm×高さ1600mm】オフィスや病院での仕切りとして使えるスクリーンパーテーションです。キャスターつきなのでスムーズに移動することができます。布の端はファスナーになっているので、楽に設置できる上によれにくくなっています。
用途病院やオフィス、テレワーク時の仕切りとして使用可能
材質布:ポリエステル、フレーム:スチール
幅(mm)800
高さ(mm)1600
奥行(mm)390
脚の種類キャスター付
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24226405 | SRK-1680 | 76666319 | SRK-1680R |
![]() |
スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
24226414 | SRK-1680 | 76666319 | SRK-1680R |
![]() |
スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
24226423 | SRK-1680 | 76666328 | SRK-1680R |
![]() |
スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |