オフィスキャビネット

オフィスキャビネット アイリスオーヤマ オフィスキャビネット アイリスオーヤマ オフィスキャビネット アイリスオーヤマ

ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット浅型1段深型2段タイプです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。

トラスコ品番364-0302 材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール キャスターあり グリーン購入法適合 収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊 施錠あり 内容量1台
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24226475 HG-312 ブラック 425×509×784 3段 48
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする