ペンダントライト ホーロー調プラシェード Gammel Plas Sシリーズ

ペンダントライト ホーロー調プラシェード Gammel Plas Sシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト ホーロー調プラシェード Gammel Plas Sシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト ホーロー調プラシェード Gammel Plas Sシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト ホーロー調プラシェード Gammel Plas Sシリーズ アイリスオーヤマ

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas S(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。

仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP 材質シェード:ABS樹脂 口金(付属電球対応)E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色 灯数1 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PL5L-E17PE1-T 24228322
PL5L-E17PE1-T 24228322
24228322 PL5L-E17PE1-T ブラウン ブラウン 約540
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
PL5L-E17PE1-L 24228338
PL5L-E17PE1-L 24228338
24228338 PL5L-E17PE1-L ネイビー ネイビー 約540
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
24228313 PL5L-E17PE1-W ホワイト ホワイト (付属電球)約540
オープン
 
 
取扱い終了
24228347 PL5L-E17PE1-R レッド レッド 約540
オープン
 
 
取扱い終了
24228356 PL5L-E17PE1-B ブラック ブラック 約540
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする