ペンダントライト ホーロー調プラシェード Gammel Plas Mシリーズ
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
内容量1台