曜日別特売

ペンダントライト E26 810lm 突き板 Ruheシリーズ

ペンダントライト E26 810lm 突き板 Ruheシリーズ - アイリスオーヤマ

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。

仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単付属品(電球)LDA8L-G-6T1材質シェード:突板直径(Φmm)295高さ(mm)210電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(付属電球対応)E26定格寿命(時間)40000器具・セットセット品色温度(K)3000光束(Lm)約810光色電球色演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24228636PL8L-E26RU30Bビーチビーチ
オープン
取扱い終了
24228645PL8L-E26RU30Wウォールナットウォールナット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする