ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ

ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。

仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:麻 直径(Φmm)295 高さ(mm)210 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光束(Lm)約810 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24228654 PL8L-E26BT22EB エスニックブラウン エスニックブラウン
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷
24228663 PL8L-E26BT15N ナチュラル ナチュラル
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする