乾電池式LEDガーデンセンサーライト 丸型 2個セット
人の動きを感知してふわっと自動点灯するセンサーライトです。センサーが広範囲で感知点灯し、約10秒でその後ゆっくりと消灯します。電池式なので、置くだけの簡単設置です。防水タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。(完全防水ではありませんので、浸水する場所には置かないで下さい。)
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂
使用電池単2アルカリ電池4本
保証期間お買い上げ日より1年間
電池寿命約12ヶ月(1日10回10秒点灯の場合)
センサー角度調整(°)水平方向90、垂直方向60
有効距離(m)3(温度や環境により、感知範囲は変化します)
点灯時間約10秒
内容量1セット(2個)