アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 日用品 アイリスオーヤマの 洗濯用品 アイリスオーヤマの ランドリーラック 伸縮棚 伸縮棚 注文コード 24234446 注文コード 24234446 注文コード 24234446 ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 材質塩化ビニル被覆スチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ仕上げ) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H-J-NST65 H-J-NST75 トラスコ品番 選択解除 818-4436818-4437 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24234446 H-J-NST75 818-4437 オープン ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 3日以内出荷 24234437 H-J-NST65 818-4436 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマート 収納力アップ2段ハンガー W60 山崎実業 税込¥1,868 ¥1,698 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥16,478 ¥14,980 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥18,678 ¥16,980 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥21,978 ¥19,980 ウォール衣類ハンガー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ ウォール衣類ハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ 物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ワイドハンガーDT CONDOR(山崎産業) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ HOS ルームハンガー W 26ピンチ オーエ 税込¥989 ¥899 バスケットへ コモバスケット L ナチュラル イノマタ化学 税込¥978 ¥889 バスケットへ 丸型洗濯ネット 細かめ 直径25cm オカザキ 税込¥131 ¥119 バスケットへ 円筒型洗濯ネット 細かめ オカザキ 税込¥131 ¥119 バスケットへ 角型洗濯ネット 細かめ オカザキ 税込¥131 ¥119 バスケットへ 角型洗濯ネット 細かめ オカザキ 税込¥131 ¥119 バスケットへ ニューウェーブハンガー3本組 ニーズ 税込¥527 ¥479 バスケットへ CC 竿ピンチ 6P オーエ 税込¥328 ¥298 バスケットへ NEW スタンド物干し45 サワフジ 税込¥6,048 ¥5,498 スタンド物干しE20DX サワフジ 税込¥4,288 ¥3,898 Quick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト リブプラス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ Quick Lock 伸縮できる マルチラダーラック ホワイト リブプラス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品ランドリーラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品