高圧洗浄機
静音タイプの高圧洗浄機です。
独自設計によりモーターとポンプの振動・騒音を抑え静音化を実現させました。また、本体にランスと電源コードをしまうことができるので、すっきり収納できます。軽量タイプなので女性でも持ち運びが楽にできます。
トラスコ品番498-6067
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)約4.8
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
常用吐出圧力(MPa)6.0
電源コード(m)約2.5
絶縁方式二重絶縁
吐出水量(L/h)270(最大330)
最高許容圧力(MPa)8.0
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24235487 | FBN-402 | 60997456 | FBN-604 |
![]() |
高圧洗浄機 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥21,900 税込¥24,090 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |