たこ焼きプレート

たこ焼きプレート アイリスオーヤマ たこ焼きプレート アイリスオーヤマ たこ焼きプレート アイリスオーヤマ

こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きやが焼けるたこ焼きプレートです。プレートのたこ焼き穴は直径40mm、たこ焼き穴は18穴あります。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。

穴数18 穴サイズ(mm)約Φ40(18穴) 仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF) 材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)650 コード長さ(m)約1.4 保証期間お買い上げ日より1年間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24238138 ITY-18A-R
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする