テレビリモコン
押しやすいボタンと見やすい表示。基本的な選局操作ができる。国内の主要なメーカーに対応。
ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA、Hisense
色ブラック
質量(g)約70(乾電池除く)
電源(V)DC3/単4乾電池×2(別売)
電池寿命12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)146×64×21
動作距離(m)約7
内容量1個
注意
※動作距離は、使用機器や部屋の条件により異なります。
テレビ の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24259113 | IRC-202T(BK) | 82508240 | RC-TV101 |
![]() |
大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応 | ELPA | 1個 | ¥1,232 税込¥1,355 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24259113
2024-06-25
- 用途:
- テレビ操作
医療・福祉・介護関連業
いろいろなテレビメーカーに対応しているリモコンです。文字が大きくBS、地上波の切り替えも簡単に操作できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24259113
2023-01-22
- 用途:
- テレビリモコン
吉川内装 様
(建設業・工事業)
古いのがダメになったので買い替えです。
電池いれてすぐに使用できまして良かったです
感度良好で良い商品です。。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24259113
2022-03-21
- 用途:
- テレビの簡単リモコン
建設業・工事業
純正の電源ボタンが効かなくなり買いました。ボタンの反応がメチャクチャ良いです。年配の人でもわかりやすいてす。使わないボタンは設定すれば効かなく出来るのも良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24259113
2021-07-14
- 用途:
- 液晶テレビのリモコンが故障したので
液晶テレビのリモコンが故障したので色々探したがこの物がボタンも大きくて見やすくお値段も安くて使用してみて設定も簡単で助かりましたので星5で満足です。
- 対象商品:
- 24259113
2021-03-01
- 用途:
- 認知症の母のテレビの操作のため
飲食業
必要最低限で大きなボタンとそれでもまだ使わない・使えなくしたいボタンを無効にできる機能がとても助かります。
認知症の母はテレビ付属のリモコンだと変なボタンを押してしまい映らなくなったりしてしまうのでこれにしてから誤操作なく介護の立場からしても助かります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 24259113
2021-02-07
- 用途:
- 高齢の親に使わせています
親が高齢なので,ボタンがたくさんのリモコンだと使いにくかったようで,こちらを使うように渡したところ,スムーズに使えています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24259113
2020-05-30
- 用途:
- 認知症の母のテレビ操作に
飲食業
ボタンが必要最小限の数に抑えられ、しかもまだ必要ないボタンは無効にできる機能もあり、表示も日本語で大きく、認知症の母も理解しやすいようでした。
2人が参考にしています