AM/FMポケットラジオ

AM/FMポケットラジオ ELPA
(1件のレビュー)

旅行や散歩に最適な携帯サイズ。選局しやすい同調ランプ。聴き取りやすい40mmスピーカー。

受信周波数FM:76~95MHz、AM:525~1630kHz 電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM/約45・FM/約40、イヤホン使用時:AM/約165・FM/約110 付属品片耳イヤホン、ストラップ 質量(g)約66(イヤホン・電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池X2本(別売) 方式アナログ同調 スピーカー直径40mm 丸型 8Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)98×55×19(最大値) 出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24259655 ER-P36F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24259655
2017-07-14
用途:
休憩中に
EM商会 様

まぁ問題なく使用できてますし、今現在も使用中でしたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする