LED電球 E26 A形 防滴調光
浴室、洗面台や軒下などの水のかかりやすい場所でも使用できる「防水設計」です。
調光(明るさが調整できる)機能のついた器具に使用できる「調光器対応」です。
電球の種類LED
電球形状A形
定格消費電力(W)7
仕様屋内・屋外兼用
質量(g)150
電源(V)100(50/60Hz共用)
外径×全長(mm)62×102
定格入力電流(A)0.08
寿命40000h
内容量1個
浴室、洗面台や軒下などの水のかかりやすい場所でも使用できる「防水設計」です。
調光(明るさが調整できる)機能のついた器具に使用できる「調光器対応」です。