長寿命ミニクリ54W4P

長寿命ミニクリ54W4P - ELPA長寿命ミニクリ54W4P - ELPA長寿命ミニクリ54W4P - ELPA長寿命ミニクリ54W4P - ELPA
(5件のレビュー)

60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35内容量1箱(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262403EKP100V54LW(W)4Pホワイト
オープン
1,043
1,147(税込)
当日出荷
24262412EKP100V54LW(C)4Pクリア
オープン
1,043
1,147(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 洗面所の電球
卸売・小売業

古い作りの会社なので、合う電球を探していました。
お値段もお手頃で、あってよかったです。

対象商品 : 24262403
2024-07-12
用途: デスクワークのライティング

こちらが最も安いので、助かっています。
ただ、製品に長寿命とありますが衝撃に弱く、コツっと当たると寿命が終わってしまうので
星1つ減です。

対象商品 : 24262412
2020-12-07
用途: 電球交換
運輸・通信業

8か所交換のため、4個入り2箱購入。
他サイトは、ホワイトのみで値段も50円ほど高く
クリアがあってよかったです。
寿命が長いそうのなので、期待しています。

対象商品 : 24262412
2021-06-07
用途: 消耗品交換
製造業

信頼できるメーカー品なので安心して使用しています。

対象商品 : 24262403
2016-12-24
用途: 電球交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

4個セットで安かったので購入しました。特に可もなく不可もなく、、、と言う感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする