WスイングHDMIケーブル

WスイングHDMIケーブル - ELPAWスイングHDMIケーブル - ELPAWスイングHDMIケーブル - ELPA

ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます。
フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐食性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得

ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度1080p、4K2K対応ケーブルタイプスイング式変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262638DH-SW40202
オープン
3,134
3,447(税込)
5日以内出荷
24262647DH-SW40151.5
オープン
2,849
3,134(税込)
翌々日出荷
24262656DH-SW40101
オープン
2,754
3,029(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする