ELPA ELPAの 照明 ELPAの 電球 ELPAの 白熱電球 ミニボール球G3010WE12Wロング ホワイト色 ミニボール球G3010WE12Wロング 注文コード 24263444 ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格電圧(V)110 色ホワイト 全長(mm)46 消費電力(W)10 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G-L8020H(W) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24263444 G-L8020H(W) オープン ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 長寿命 クリア電球 オーム電機 税込¥373~ ¥339~ スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機 税込¥417 ¥379 バスケットへ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥769~ ¥699~ LEDボール電球 MAXRAY(マックスレイ) 税込¥5,718~ ¥5,198~ LED電球 ハロゲン球タイプ MAXRAY(マックスレイ) 税込¥4,288 ¥3,898 LED一般電球 MAXRAY(マックスレイ) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 税込¥1,648 ¥1,498 LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機) 税込¥10,998~ ¥9,998~ LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機) 税込¥9,898~ ¥8,998~ LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LEDアイランプSP 85Wランプ IWASAKI 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 IWASAKI 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 IWASAKI 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 IWASAKI 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 IWASAKI 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球ミニボール球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品