薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 開放検知 警報 大音量 取付簡単 防犯ステッカー付き ブラウン 2個入り

薄型ウインドウアラーム 衝撃検知 開放検知 警報 大音量 取付簡単 防犯ステッカー付き ブラウン 2個入り ELPA
(2件のレビュー)

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と、窓が開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤動作する心配がありません。
ガラスの破壊・衝撃が窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約20秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置型。

音量(dB)約90/50cm 付属品コイン形リチウム電池CR20 質量(g)約29(マグネット・電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) マグネット部寸法(mm)32×11×9 検知方式衝撃+マグネット検知式(ダブル検知タイプ) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93×33×8 内容量1セット(2個)
注意
※電池の性能、使用条件により大幅に変わる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24263575 ASA-W13-2P(BR)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24263575
2021-06-19
用途:
防犯

珍しい黒色は窓枠になじみます。窓すべてに設置するので、二個入り割安品は必要だと思います。

対象商品:
24263575
2020-11-27
用途:
防犯
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けはとても簡単です。使用感も悪くないです。でも防犯効果はどうかなぁ。スイッチを簡単に切ることができるのですぐ止められそう。気休めと思って使う分にはOKかな。値段に見合ってない気もします。高い。500円なら妥当。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする