G95ボール球

G95ボール球 ELPA

照明器具、洗面所、ディスプレイに便利

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール球 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)95 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24263636 GW100V38W95-AS 38
オープン
 
 
取扱い終了
24263618 GW100V95W95-AS 95
オープン
 
 
取扱い終了
24263627 GW100V57W95-AS 57
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24263636 GW100V38W95-AS 46892835 GW100V40W95-AS-L GW100V40W95-AS-L 長寿命G95ボール球 ELPA 46892835 長寿命G95ボール球 ELPA 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24263618 GW100V95W95-AS 41958833 GW100V100W95-AS-L 画像準備中 長寿命G95ボール球 ELPA 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする