ダイクロハロゲン

ダイクロハロゲン - ウシオライティングダイクロハロゲン - ウシオライティング

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
100W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)57定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264327JDR110V57WLN/K7UV-H
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする