JDR110V65WLM/K-2P

JDR110V65WLM/K-2P ELPA JDR110V65WLM/K-2P ELPA JDR110V65WLM/K-2P ELPA

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
75W形(メーカー比)
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20 内容量1箱(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24264388 G-168NH-2P
オープン
6,268
6,895 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする