JDR110V40WLW/K

JDR110V40WLW/K ELPA JDR110V40WLW/K ELPA JDR110V40WLW/K ELPA
(1件のレビュー)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
50W形(メーカー比)
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24264485 G-167NH
オープン
3,229
3,552 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24264485
2023-12-27
用途:
店舗の照明に
パティスリーモンターニュ 様 (卸売・小売業)

この電球がなかなな量販店で在庫が、
ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする