ウシオライティング
JDR110V35WLM/K3
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。
前面ガラス付
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
35
定格電圧(V)
110
全長(mm)
52
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
ビーム角度(°)
(中角)15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264537
G-250H
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください