電話機用充電池
仕様安全装置内蔵
定格電圧(V)2.4
適合機種メーカーパナソニックKX-FAN52・NTT CTデンチパック-096同等品
定格容量850mAh
使用電池ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)850
内容量1個
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24264932 | THB-123 | 22574098 | TSA-123 |
![]() |
大容量長持ち電話機用充電池 | ELPA | 1個 | ¥1,899 税込¥2,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |