JRハロゲンランプ スーパーライン

JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。

口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24265666 JR12V20WLM/K3-H
3,300
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする