ELPA
ナツメ110V10W
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267854
G-14H(W)
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください