スペース 10W

スペース 10W ELPA スペース 10W ELPA

装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。

口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状スペース球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)76 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24268012 G-7006H
オープン
246
271 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする