曜日別特売

フリッカーランプ

フリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPAフリッカーランプ - ELPA
(5件のレビュー)

ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。

電球の種類白熱電球電球形状フリッカーランプ定格消費電力(W)2~3定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約500内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
全長(mm)
バルブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268037G-7005H(C)E2610036
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
24268055G-7004H(C)E179732
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
24268073G-7003H(C)E1210032
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
24268116G-7001H(C)E125525
オープン
669
736(税込)
当日出荷
24268098G-7002H(C)E127530
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24268116
2021-07-24
用途: 模型の照明
クラフトユウ製造業

いつも購入しています。お店では売っていないことも多く、通販には期待してます。

対象商品 : 24268073
2020-08-10
用途: 仏壇のロウソクの代わりに利用
丸八商工株式会社

年老いた母親が仏壇で毎日ロウソクを立て火をつけているので火災を心配して乾電池式のロウソクを購入しましたが点ける頻度が多いのか電池がすぐ無くなり電池交換度に煩らしく100V電源のロウソクを探していると、フリッカーランプを見つけ早速2個購入し点灯させました、炎の様にゆらめき感動いたしましたが、一週間後に1個が消えているのに気付き電源をoff onを2度程した所点灯しました、また一週間程経って点灯しなくなり何度もon offを繰り返しましたが点灯せず、お陀仏となりました、感動した揺らぎも2週間の寿命となり残りの1個の寿命が心配です、余りにも早い寿命に驚いております

対象商品 : 24268116
2020-07-08
用途: 仏壇
丸八商工株式会社

点灯した燈が赤く感じますが歳行った母親は、ロウソクを灯していると勘違いした程です。

対象商品 : 24268116
2019-05-22
用途: 曾礼舎のかがり火
サービス業

個体によって、揺らぎ(フリッカー)の精度がかなり異なる。
0.5秒毎程度にしか揺らがないものもあれば、本当の炎のように揺らぎ続けるものもある。
事前の確認が必要。

対象商品 : 24268073
2018-10-11
用途: 願寺の本堂の普段のろうそくの代わりに使います
サービス業

探していたものが見つかり今使用しているものと同じで大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする