ELPA
ミニボール
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268134
G-806H(W)
E26
ホワイト
5
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
13日以内出荷
24268143
G-806H(C)
E26
クリア
5
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください