ミニボール 40W

ミニボール 40W - ELPAミニボール 40W - ELPA

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268396G-8011H(W)ホワイト
オープン
249
274(税込)
当日出荷
24268414G-8011H(C)クリア
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする