ミニボール 25W

ミニボール 25W - ELPAミニボール 25W - ELPAミニボール 25W - ELPAミニボール 25W - ELPA

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268694G-8013H(F)B22D-25100/110ミニボール球白熱電球
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
24268712G-8013H(C)B22Dクリア25100/110ミニボール球白熱電球
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする