ELPA
E14ミニボール40
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24270846
G-802H(W)
ホワイト
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
24270855
G-802H(C)
クリア
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください