ELPA
レフクリプトン球
レフクリプトン球
消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金
E17
電球形状
レフ
電球の種類
クリプトン
ガラス色
フロスト
全長(mm)
68
定格電圧(V)
100/110
定格消費電力(W)
22
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24271485
G-9401H(F)
100/110
22
オープン
¥
521
¥
573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください