ELPA
冷蔵庫庫内灯
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
バルブ径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24271546
G-2501H(C)
E17
オープン
¥
171
¥
188
(税込)
当日出荷
24271555
G-1501H(C)
E12
オープン
¥
171
¥
188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください