曜日別特売

ミニボール球

ミニボール球 - ELPAミニボール球 - ELPAミニボール球 - ELPAミニボール球 - ELPAミニボール球 - ELPAミニボール球 - ELPA
(1件のレビュー)

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272072G-84H(W)E2610110ホワイト
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
24272088G-87H(W)E1725100/110ホワイト
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
24272097G-87H(C)E1725100/110クリア
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
24272106G-82H(W)E1710110ホワイト
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24272097
2021-07-10
用途: 休憩時に
OFFICE TANAKAサービス業

レビュー画像(間違い)の購入品物が違います。注文コード及び品番は逢っていますが、掲載画像が違っています。この品物が何処を探してもなくて、あったとしたも考えられないか価格でした。たいへん助かっています。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けして申し訳ございません。確認して差し替えを検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする