ELPA
スペース球E12
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
70
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272955
G-74H(C)
オープン
¥
313
¥
344
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください