ELPA
ボール球20WC
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273244
G-327H(C)
オープン
¥
341
¥
375
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください