曜日別特売

庫内灯15W

庫内灯15W - ELPA庫内灯15W - ELPA庫内灯15W - ELPA庫内灯15W - ELPA
(2件のレビュー)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。

口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273314G-15H(C)
オープン
161
177(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273314
2024-08-24
用途: 電球切れによる交換
サービス業

盆提灯の電球が切れて色々探していたら、
他のストアよりお手頃でしたので購入しました。
お盆前に商品を受け取る事が出来、
無事ご先祖をお迎えする事が出来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 24273314
2020-10-07
用途: 展示用 ランプ照明
合資会社Aフォレスト

程よい明るさで、たくさんの明かりが必要なので省電力で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする