曜日別特売

寸丸球

寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA寸丸球 - ELPA
(2件のレビュー)

装飾照明に最適。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。

全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273707G-13H(Y)E26イエロー7100寸丸球白熱電球
オープン
189
208(税込)
当日出荷
24273716G-13H(BL)E26ブルー7100寸丸球白熱電球
オープン
189
208(税込)
当日出荷
24273725G-13H(R)E26レッド7100寸丸球白熱電球
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273725
2021-10-23
用途: 保安灯に使用
ケイオー開発株式会社サービス業

24時間点けているので7Wはありがたいです。商品も安価で助かっています。

対象商品 : 24273707
2019-03-12
用途: 電飾看板
卸売・小売業

赤色、黄色と2色で使い分けれて電飾看板も見やすくなり満足です。
赤色がもう少し濃い色だと目立つと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする