ELPA
国民球白
装飾照明に適しています。
小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
国民球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100/110
色
ホワイト
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
30
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273734
G-12H(W)
オープン
¥
161
¥
177
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください