ファーノ・ジャパン・インク
車載用ストレッチャートランスファーストレッチャー ストレッチャー
付属品
マットレス、マクラ
材質
アルミ
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×1910×140
松吉医科器械コード
01-3751-01
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24436694
12-9
¥
400,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600